現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06136772/2026/10/21 21:57:11
- 【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 赤 ウォッシャブル 関西フエルトファブリック 25892337
関西フエルトファブリック
【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 赤 ウォッシャブル
注文コード25892337
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥11,150~
特長:色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。
ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。
従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。
用途:寺院・茶室・結婚式場・舞台
注意:摩擦、水濡れ等による多少の脱色やしわの発生は避けられません。
材質:ポリエステル
厚さ(mm):3
色:レッド
幅(cm):190
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)