![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06136775/ | 2026/10/21 20:42:55 |
![]() | 関西フエルトファブリック 【オーダー】あかねフエルト 3mm厚 黒 ウォッシャブル |
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。 11月16日までを目安に順次出荷いたします。 |
|
|
| 特長: | 色落ちしにくいウォッシャブルタイプです。 ポリエステル製なので縮みが少なく、ほつれにくいのが特徴です。 従来の毛氈と違い、水洗いができるため手入れも簡単になりました。 |
|---|---|
| 用途: | 寺院・茶室・結婚式場・舞台 |
| 注意: | 摩擦、水濡れ等による多少の脱色やしわの発生は避けられません。 |
| 材質: | ポリエステル |
| 厚さ(mm): | 3 |
| 色: | ブラック |
| 幅(cm): | 95 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 全国 | 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

