※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 換気口
ACE(エース)の レジスター
ACE(エース)の 角型レジスター
床下換気孔120 網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25906617
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
H120の床下用の換気孔です。
材質
SUS304
寸法(mm)
300×120×3
本体質量(g)
650
仕上
サテン研磨
有効換気面積(cm
2
)
65
注意
※網付の商品です。