※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25908769 品番10122400
参考基準価格(税別)¥1,056 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。
中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。

用途
タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。
エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。
スケールとスラグの除去に。
凹部、管内部のクリーニングに。
ゴムとプラスチックのバリ取りに。
仕様最高使用回転数(rpm):12000 トラスコ品番433-9550 材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー) 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 軸長(mm)20 毛丈(mm)30 毛材ステンレス 外径(mm)15 線径(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする