57-HT410-455SS (120040731)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925124 57-HT410-455SS (120040731)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925124 57-HT410-455SS (120040731)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 25925124

(120040731)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25925124 品番57-HT410-455SS
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-8035 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)410 最大径(Φmm)455 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする