岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
TECCELL Container(テクセルコンテナ)LT-RS-SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25940558
品番
LTRSSM21GYDB433X308X215
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。
スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
容量(L)
21
色
グレー/ダークブルー
折りたたみ時高さ(mm)
70
トラスコ品番
322-3404
質量(kg)
1.2
最大積載荷重(kg)
(均等荷重)15