BX-320-DC781724 ボックスコンピュータ 320シリーズ CONTEC(コンテック) 26010618

CONTEC(コンテック)

ボックスコンピュータ 320シリーズ BX-320-DC781724、1個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26010618 品番BX-320-DC781724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥207,900
販売価格(税別)
189,000

Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))。

質量(kg)約1.0(取り付け金具を含まず) 入力電圧(V)DC12〜24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7 保存温度(℃)-10〜60 メモリー4GB ディスプレイアナログRGB×1 (15ピンHD-SUBコネクタ) 使用周囲温度(℃)0〜50 設置方法デスクトップ、DINレールマウント 危険等級T OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit (日本語/英語/中国語/韓国語) プロセッサーAtom E3845 CFカードスロットQ-MLC 32GB 危険物の類別第三類 危険物の品名アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属 インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2 危険物の性状第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする