ZAC 木柄アルミ角スコップ No.1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26068606 品番715198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,630

木柄のアルミスコップです。
ヘッドがアルミの為、軽量を意識しております。

用途土木や造園、除雪などの作業に 頭部寸法(mm)400×250 頭部形状角形 柄長さ(mm)570 材質(頭)アルミ アズワン品番64-3672-65 柄タイプ木柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする