ZAC パイプ柄 ホームショベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26068685 品番715230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パイプ柄ホームショベルです。

用途土木、造園などの土運びの際に 形状 頭部寸法(mm)280×175 頭部形状 柄長さ(mm)550 アズワン品番64-3672-75 柄タイプパイプ柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする