AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072438 品番EA758XP-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,421
販売価格(税別)
3,110
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白熱電球のように光が広がる全方向タイプで、ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
断熱材施工器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

種別60形相当 材質アルミ、ポリカーボネート 質量(g)100 電圧(V)100 口金E26口金(直径26mm) 寸法(Φ×高さH)(mm)37×109 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.119 アズワン品番64-7915-66 配光角度(°)290 光色昼白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする