マグネシム四点杖 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(cm)59.0〜73.0/8段階調節(2cmピッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】15.5×22.5×8.5 注文コード26115664 品番WB5163
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥17,980
販売価格(税別) 非課税商品
17,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

業界最軽量!
安心の日本製
手に優しいソフトグリップ採用。交換も簡単にできます。
高強度マグネシウム合金を採用しています。
マグネシウム合金は高いリサイクル性があります。粉体塗装は溶剤を使用していないので環境にも配慮しています。

材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/高強度マグネシウム合金、脚部/高強度マグネシウム合金、先ゴム/エラストマー サイズS 寸法(cm)59.0〜73.0/8段階調節(2cmピッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】15.5×22.5×8.5 アズワン品番64-9098-78

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする