※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ORZ形屋外用キャビネット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効深さ(mm)
89
規格
IP55
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
26192654
品番
ORZB12-34C
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・規格・色
など
669
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
質量(kg)
7.6
色
本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
規格
IP55
有効深さ(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)15
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500