※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSB-E防塵タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パネル取付有効スペース24U 注文コード26209409 品番FSB60-612EN
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はパネル取付有効スペースなど42種類から選べます 他の種類を見る

パッキンにより防塵性能IP51(カテゴリー2)を確保しています。
本体塗装色はライトベージュ塗装です。

仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)100 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格19インチ、IP51 板厚(mm)(ドア)2.3、(天井板・側板・背面板)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600 パネル取付有効スペース24U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする