※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDE-50MX カンタマイク Mitutoyo(ミツトヨ) 26218535 MDE-50MX カンタマイク Mitutoyo(ミツトヨ) 26218535 MDE-50MX カンタマイク Mitutoyo(ミツトヨ) 26218535

カンタマイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26218535 品番MDE-50MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

電池寿命2倍(約1.2年⇒約2.4年)
手持ち測定に配慮した形状(フレーム防熱カバー部分にドット)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±1 平行度(μm)1 平面度(μm)0.3 ミツトヨ品番293-141-30 付属品基準棒×1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(93882)×1個、スパナ(301336)×1個 トラスコ品番820-4956 質量(g)325 電源ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個 最小表示25 寸法a(mm)7.3 測定力(N)7〜12 ※スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください) 寸法b(mm)32.5 保護等級IP65(IEC60529) ※使用後の防錆処理が必要です 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データー出力機能、エラー警報 電池寿命(通常使用で約)2.4年 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26218535 MDE-50MX 79686488 MD-E50 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする