KITZ(キッツ)
FCD弁体SCSバタ弁 ギア式・EPDM・結露防止品 G-10DJKUEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
26262838
品番
G-10DJKUE-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ギア式/結露防止型
仕様
【操作機】横形ギア
呼び径(B)
4B
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20~100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
アズワン品番
64-3862-84
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000