画像準備中

FC電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3B 仕様【操作機】EXH型(AC200V) 注文コード26265769 品番EXH200-10FCTB2L-80A
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は呼び径・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート

仕様【操作機】EXH型(AC200V) 呼び径3B 方式フルボア 接続フランジ JIS B2239 10K アズワン品番64-3871-32 駆動部タイプ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする