画像準備中

SCS電動三方ボール弁 フランジ・3方2面シート・Lポート EXH200-10UTB2Lシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26266898 品番 EXH200-10UTB2L-100A
参考基準価格(税別)¥673,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート

仕様【操作機】EXH型(AC200V) 呼び径(B)4B 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K アズワン品番64-3872-88 駆動部タイプ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする