印刷プレビュー
日動電工

ボルトキャップM10(W3/8)

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
26292885
品番
ABC-M10J
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥139

 
お気に入りに追加
空調機の室外機や機械・制御盤及びポール等のアンカーボルトによる固定時の凸部分の保護や、美化化粧及び怪我防止用として使用します。
押し込み型のワンタッチ式とねじ込み型の締付け式の2タイプがあります。
ダブルナット対応です。
材質
ポリプロピレン
仕様
(対応ボルトの出)25〜42
アイボリー
種類
ワンタッチ式M-10
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
48
適合ねじ径(Φmm)
M-10・W3/8(3分)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。