TRAD クリップワークライト CLWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26304305 品番CLW-7W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内装工事・ガレージ等に便利なクリップ式。

仕様白熱灯相当60W 定格【連結コンセント】250W 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 コード4349002 エネルギー消費効率(Lm/W)117.1 使用場所屋内 アズワン品番64-5130-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする