チュニック ネイビー+ピンク AY-4217シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26306518 品番AY-4217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カラーチュニックという新しいアイテム。なめらかなタッチと涼感性、高ストレッチ性を併せ持つ高機能素材を使用しています。
さらにエアーアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズM 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 アズワン品番64-5208-48 生地AY ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット、右腰仕切付きポケット 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする