女子スクラブ ネイビー+ピンク MFF-5837シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26308968 品番MFF-5837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高い伸縮性と通気性、接触冷感機能のあるニット素材を使用。
ポケット端からmiffyがのぞいているデザイン。
線状のmiffyにすることによってさりげない可愛らしさを表現しました。
着脱に便利なサイドファスナー開き仕様です。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー+ピンク サイズM 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)69 アズワン品番64-5210-95 生地MFF ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰(右内側ペンポケット付)ポケットあり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする