牛床革手袋 床レンジャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26344205 品番SY-300R
参考基準価格(税別)¥823 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

厚めの床革のレンジャー手袋です。
日本製牛床革でしなやかな作業性です。
建設・土木・電気工事・溶接・荷役など。

材質日本牛床革 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 商品番号134-4290 全長(cm)23.5 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番64-7053-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする