角形チップ抵抗器(カット品)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 抵抗値(Ω)1.3K サイズ1005 許容差(±)5 注文コード26352087 品番RK73B1ETTP132J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は抵抗値・サイズ・許容差1835種類から選べます 他の種類を見る

小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。

サイズ1005 許容差(±)5 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)1.3K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26353986
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品:
26355377
2018-12-27
用途:
模型などの改造時
サービス業

抵抗値が選べて、種類もたくさんあり
特に問題なく使えてます。
必要分だけ購入できるのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする