ファミーユ 消臭アーティフィシャルグリーン KHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ成長 Daniel 注文コード26358756 品番KH-61149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はタイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

風水効果でスマイルとラッキーを運ぶ個性豊かな多肉シリーズ
上向きの葉っぱは活発な気を発する成長のしるし。
置くだけ、空気をキレイにするアーティフィシャルグリーン
まるで本物のように繊細に作られた人工の観葉植物
水やりなどのお世話いらずでお手軽にグリーンのある暮らしが叶います
CT触媒加工を施しているのでお部屋の空気をキレイにする、消臭・抗菌・防汚効果が期待できます
上向きの葉っぱは活発な気を発する成長のしるし
成長や発展、成功をサポートしてくれるアイテム
オススメの配置スポットは、玄関・キッチンです

材質ポリエチレン・PVC・ガラス・石 タイプ成長 Daniel 寸法(Φ×高さH)(mm)【全体】100×115 コード2055924 アズワン品番64-9647-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする