画像準備中

配線用遮断器高遮断容量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:20 注文コード26362685 品番B123FKC02
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は定格電流・定格遮断容量など108種類から選べます 他の種類を見る

配線用遮断器高遮断容量タイプ

定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:20 アズワン品番65-0288-52

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする