未晒しナプキン 4ツ折 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード26367445 品番MP4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220

無漂白タイプのナプキン。

仕様4ツ折 寸法(mm)250×250(展開) 枚数100枚 混率(%)パルプ100 コード41146248 アズワン品番65-0364-60 折りたたみ寸法(mm)125×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする