林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 受付・待合備品
林製作所の その他受付・待合備品
シンプルマガジンラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26371128
品番
5-001MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,450
収納した雑誌などの表紙が見やすいシンプルなマガジンラック。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS
質量(kg)
8
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約5(1段あたり)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
566×35×330(1段)
機能
アジャスター機能
コード
42471578
アズワン品番
65-0393-89
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×420×713