東進
東進の 入浴関連
東進の 清拭用品
ホテル仕様ハンドタオル ネイビー 5枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
26372440
品番
KU-179
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シルクのように柔らかで、艷やかな光沢で吸水性にも優れ、お肌にソフトです。高級感を味わうならこのタオル。
寸法(mm)
340×360
色
紺
混率(%)
綿100
コード
42630159
質量(g/枚)
約46.8
アズワン品番
65-0402-16