日本ホップス
日本ホップスの 施設用家具・備品
日本ホップスの チェア 施設用
日本ホップスの ドクター・ナース・クランケチェア
丸椅子 肉球スツール 700シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26380124
品番
700-7604
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
座面に「かわいい肉球」をデザイン。
コンパクトサイズで、子供から大人まで使えます。
コンパクトでも、安心の日本製でしっかり設計。
材質
脚/スチールパイプ(Φ22.2mm)、ホワイト塗装、座/木製、ビニルレザー張り、クッション/ウレタンフォーム、脚端(丸脚キャップ)/ポリプロピレン
質量(kg)
2.2
色
イエロー
座面高さ(mm)
450
アズワン品番
65-0548-40
座面厚(mm)
45
座面径(Φmm)
335
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000