画像準備中

マグネット着脱式LED回転灯 流線型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26423585 品番324032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDタイプの流線型回転灯です。
DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。
光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。
外部突起規則対応品です。
シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。
車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。

質量(g)770 タイプ回転灯-1224Y 黄 電流(A)0.422/0.266 電圧(V)DC12/24 回転数(min-1[r.p.m])120〜140 電源コード(m)約4 光源高輝度LED ヒューズ5A アズワン品番65-1859-76 防水性防雨型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする