IGNIO
IGNIOの プロテクティブスニーカー
プロスニーカー WH IGS1058シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
26433288
品番
IGS1058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゆるまない、ほどけないTGFダイヤルシステム
JSAA A種合格品
足首までサポートするミドルタイプ
材質
ソール/ゴム底
形状
ミドルタイプ
色
ホワイト
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA A種合格
材質(アッパー)
合成皮革
コード
2114206
足幅
3.5E
アズワン品番
65-2076-55
甲被タイプ
ダイヤル
靴タイプ
スニーカー
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000