10-32UNFオスネジ付きSUSアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26433769 品番 IMABSK30
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10-32UNFオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。

材質SUS303 寸法(mm)8×15L タイプ3mmチューブ用 ねじ規格10-32UNFオス 適合チューブ内径(Φmm)3〜1/8" アズワン品番65-2103-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする