YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 持針器
持針器 MDS-180 ラチェット付 直
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26435528
品番
32401
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
回転操作性のよい円柱ハンドル。
ラチェットを閉じたときのハンドル形状が円形に近くなるため、指先での回転操作性に優れています。
仕様
【指定縫合糸】6-0〜8-0mm、【指定縫合針】Φ0.14〜Φ0.33mm
全長(mm)
180
先端寸法(mm)
0.8
アズワン品番
65-2105-44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630D018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000