手袋 クリーンルーム用・ESD/ニトリル/100枚 EA354BRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 26436867 品番 EA354BR-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,633
販売価格(税別)
6,030

静電気対応ニトリル。可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプ。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 サイズL 質量(g)約800(100枚入り) 入数(枚)100 機能静電気対応 全長(cm)29 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 アズワン品番65-2117-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする