印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

ポーチライト LED(昼白色) センサー付 屋外 玄関

LGWC80325LE1 ポーチライト LED(昼白色) センサー付 屋外 玄関 パナソニック(Panasonic) 26448714
商品レビューを投稿する
注文コード
26448714
品番
LGWC80325LE1
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥17,172
販売価格(税別)
¥15,900

 
お気に入りに追加
消費電力(W)
7.1
光色
昼白色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、NaPiOn・明るさセンサ付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、点灯照度調整機能付、密閉型
質量(kg)
0.7
(アクリルカバー)透明・内面白塗装、(プラスチック本体)プラチナメタリック
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×185
光源
LED×1個
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
382
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
106
可動範囲
(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)
83
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。