アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26459319 品番 EA951DC-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)15 穴径(Φmm)3.6 寸法L(mm)26 寸法H(mm)27.5 寸法d(mm)3.6 使用荷重(kg)8 寸法A(mm)15 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)5 寸法(奥行D×高さH)(mm)27.5×45 寸法B2(mm)35 寸法B1(mm)45 寸法h(mm)20 アズワン品番65-2284-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする