LEDセンサーライト 乾電池式 保護等級IP44

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26477564 品番LS-B285A19-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンセントがなくても使える乾電池式
明かりの欲しい場所に角度調節可能
設置したまま簡単に電池交換
光源色は昼光色
保護等級IP44の防じん防まつ形
検知範囲は最大約180°、最長約12m
点灯時間は約5〜15秒に調節可能

用途玄関前に、通路や階段に、ガレージに 付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台×1個、L形ボルト×1本(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400(本体のみ) 全光束(Lm)最大650 取付寸法(mm)(クランプ)厚さ:最小約15/最大約100、パイプ径:最小約30/最大約85 保護等級IP44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×237×124(本体のみ) 検知範囲取り付け高さ約2mの場合、最長約12m、最大約180° 使用電池単2形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 点灯方式切替モード:昼(周囲が明るくても暗くても点灯)、夜(周囲が暗いときのみ点灯) 電池寿命1日10回点灯の場合:約2.5か月(点灯時間を15秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合) 検知方式焦電型赤外線センサー 使用場所屋内/屋外 光色昼光色 灯数2 点灯時間約5〜15秒調節可能 電球の種類LED
取扱説明書:(2.76MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26477564 LS-B285A19-K 08167656 LS-B65W2 防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機 防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機 1個 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする