SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~) CKD 26555045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~) CKD 26555045
SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~) CKD 26555045
SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~) CKD 26555045
SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~) CKD 26555045
SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~) CKD 26555045

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-100B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード26555045品番SCA2-L2T-00-100B-300-E0-H-IB2
参考基準価格(税別)¥120,820販売価格(税込)¥120,808
販売価格(税別)
109,825
ストローク(mm)300作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする