東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
注文コード
26557484
品番
DV-201VNV(K)
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ベントキャップ)アルミニウム合金板t0.6、(パイプガイド)亜鉛鉄板t0.5、(防虫網)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
寸法A(mm)
Φ183
寸法D(mm)
Φ145
表面処理
(ベントキャップ)アルマイト処理
寸法B(mm)
Φ205
寸法C(mm)
Φ206
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(ベントキャップ)シルバー