消費電力(W)1
電圧(V)100
用途水平天井取付専用
付属品取付金具
仕様充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、コンセントプラグ付
適合(ガードプレート)WTF7971、WTF7972、WTF7973、WTF7871K、WTF7872K、WTF7873K、WN7971K、WN7972K、WN7973K、WN7871K、WN7872K、WN7873K
材質(レンズ)ガラス、(カバー)鋼板
スイッチ点検スイッチ付
仕上クールホワイトつや消し
電池(交換)FK701
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K (別売)
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LBLE-001