印刷プレビュー

ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ

EHPN-H12V1 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ LIXIL(INAX) 26573365
(1件の商品レビュー)
注文コード
26573365
品番
EHPN-H12V1
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥53,892
販売価格(税別)
¥49,900

 
お気に入りに追加
余裕の出湯量と省スペースを両立!洗面化粧台・ミニキッチン向けタイプ。
ウィークリータイマー対応(オプション)
月曜日から日曜日までの一週間はもちろん、状況に応じて24時間いつでも手動でオン・オフの設定が可能。後付けもできます。
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
タンク容量(L)
約12
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時/約19)
ヒーター(W)
450
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)〜0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60/約85切替
出湯温度(℃)
約60/約85切替
注意
※メーカーのフィルター付止水栓を必ずご使用ください。使用しない場合、機器内部にゴミが侵入して故障の原因になります。
※単水栓との組合せはできません。必ず湯水混合できる先止め式水栓金具と組み合わせ、水を混ぜてお使いください。高温の湯が出てヤケドの原因になります。
※機器内に長時間滞留していた水は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。(長時間滞留していた水となる目安:1日に、洗髪で1回+洗面でお湯を2回以上使わなかった場合)
※コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が合わない場合はコンセントを付けかえてください。
RED BOOK VOL.14春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 706

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 給湯室の給湯器に使用しています。

商品については、言う事はありません。 そんなにお湯を使うことはないので、この容量で十分です。以前のものが壊れたので、その代替品です。 ただ、フィルタ付止水栓は必要品なので、付属していたほうが良いと思います。それを別途購入する必要がありました。 ので星1つ減点です。

これは注文コード26573365についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社クオリス 様 [2017-11-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。