※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 樹脂/消毒バット・トレー
フラットエッジ角バット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26577189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,629
販売価格(税別)
¥
4,208
バスケットに入れる
フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済
材質
SUS304(180-8)
TGK品番
0419-32-09-47
型式
(規格)8枚取
タイプ
フラットエッジタイプ
外形寸法(mm)
412×298
内形寸法(mm)
393×279
深さ(mm)
65
板厚(mm)
0.8
注意
※全サイズ専用フタもございます。