※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

上口デシケーター コック付 硝子製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26579858 品番 65238
参考基準価格(税別)¥76,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。

呼び径(mm)200 外径(mm)270 全高(mm)368 仕様コック付き TGK品番0814-07-06-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする