※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-SE6N セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット アイリスオーヤマ 26587944 CC-SE6N セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット アイリスオーヤマ 26587944 CC-SE6N セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット アイリスオーヤマ 26587944 CC-SE6N セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット アイリスオーヤマ 26587944 CC-SE6N セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット アイリスオーヤマ 26587944 CC-SE6N セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット アイリスオーヤマ 26587944

セラミックカラーパンなべ敷き付き6点セット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26587944 品番CC-SE6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。 料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
そのままオーブンに入れて調理することもできます。
ガス火・IHどちらにも対応しています。
洋食器と馴染むブルーとピンク、和食器と馴染むベージュとグレーの4色を揃えました。内面は料理が映えるクリーム色です。
調理後、そのまま食卓へ並べられます。

セット内容フライパン26cm、フライパン20cm、なべ18cm、シリコン縁ガラスふた18cm、PEシールふた18cm、マルチハンドル、シリコンなべ敷き 寸法(mm)(フライパン18cm)272×63、(フライパン20cm)212×56、(なべ18cm)192×91、(シリコン縁ガラスふた18cm)190×37、(PEシールふた18cm)204×10、(マルチハンドル)187×41×56 ピンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26587944
2020-09-24
用途:
調理

今までの調理で焦げ付きが全くなく使用出来ています。

対象商品:
26587944
2020-10-11
用途:
味噌汁、おかずの料理に
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

以外に、使いがってが良い。

とっての取り外しが気にいりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする