明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の フロアコンセント
アクセスフロア用コンセントU型(4コ口)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26601235
品番
ME8614M
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類
フロアコンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
仕様
結線完了表示付
色
緑
タイプ
露出形
極数
接地2P
口数
4
適合電線(mm
2
)
2〜5.5(VCT3心)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVF3心)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意