印刷プレビュー

吸光光度計 DR-6000

HACH5159 吸光光度計 DR-6000 HACH 26604357
出荷目安:16日 返品不可
16日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
26604357
品番
HACH5159
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥1,350,000
販売価格(税込)
¥1,457,892
販売価格(税別)
¥1,349,900

 
お気に入りに追加
波長スキャン測定、タイムスキャン測定など多彩な測定が可能
検量線の作成/校正のための標準液が不要
マルチセルアダプタを標準装備し多様なサンプルセルに対応可能
測定プログラムを自動選定し、自動測定(TNT plus 試薬使用時)
カラータッチパネル(7型TFT液晶)採用
USB、LANを標準装備。LAN接続によるデータ転送も可能
トレンドやAQAなど、データ解析や品質管理に役立つ機能を搭載
仕様
波長校正/自動、波長選択/自動(測定プログラムに基づく)または手動
質量(kg)
約11
測定範囲
測光/±3Abs.(波長200〜900nm)
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
型番
LPV441.99.00002
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×460×215
光源
可視/タングステンハロゲンランプ、紫外/重水素ランプ
速度
(スキャン)900nm/分(1nmステップの場合)
波長範囲(nm)
190〜1100
測定モード
濃度(測定プログラムに基づく)および吸光度、透過率
バンド幅(nm)
(スペクトル)2
分解能(nm)
0.1

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。