TDK
TDKの 電子部品(オンボード)
TDKの 受動部品
TDKの コンデンサ
セラミック・積層
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26645719
品番
C1005X7R1H102K050BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
509
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
1nF
定格電圧(V)
50
種類
セラミックコンデンサ
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55〜+125