HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
定格電流(A)
AWG#22〜26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
注文コード
26653114
品番
DF11-8DEP-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
AWG#22〜26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
結合方式
ワンタッチ