WTB
WTBの ホース
WTBの エアーホース
マグカプラー付耐油ソフトホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26739432
品番
WSOM-203
参考基準価格(税別)
¥21,530
販売価格(税込)
¥21,396
販売価格(税別)
¥
19,451
バスケットに入れる
特性
耐油
トラスコ品番
799-5636
材質
エラストマー、アルミマグネシウム
質量(kg)
2
長さ(m)
20
内径(Φmm)
8.5
外径(Φmm)
12.5