ゴム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30m) 注文コード26747920 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はなど42種類から選べます 他の種類を見る

メーカーオリジナルの平ゴムです。サイズ展開豊富で様々な用途に使用可能です。

材質ポリエステル89%、ポリウレタン11% 幅(mm)(ゴム)20 色番BK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする